Motion
P-HOP-1
Artículo MI #05479897
No. Fabricante P-HOP-1
Precio1,844.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05479897
No. Fabricante P-HOP-1
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
Precio1,844.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de apertura del montacargas
    2 pulg.
  • Ancho de apertura de carretilla elevadora
    7 pulg.
  • Altura total
    37-3/8 pulg.
  • Longitud total
    52-7/8 pulg.
  • Ancho general
    58-13/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Medidor de base de la tolva
    14
  • Manómetro del cuerpo de la tolva
    14
  • Material del cuerpo de la tolva
    Acero
  • Capacidad de volumen
    1 yarda3
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
P-HOP-1 RECHAZO DE INCLINACIÓN DE TOLVA PORTÁTIL 1
  • Los tubos de entrada del montacargas están diseñados para mover la tolva sobre terrenos accidentados (no se deben utilizar como tolva de vaciado automático)
  • Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7" x 2" en centros de 21-5/8" (centro de bolsillo de horquilla de 11-5/8" solo para el modelo de capacidad de 1/2 yardas cúbicas)
  • Se incluye bloqueo de rueda accionada con pedal
  • Inclinación de las unidades con ayuda del asa del operador para verter el contenido
  • Debe estar fijado al montacargas cuando se vierta
  • La construcción soldada los hace duraderos
  • Acabado en azul con recubrimiento en polvo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo