Especificaciones
Dimensiones
- Altura del protector de espalda60"
- Altura del pasamanos42"
- Altura del riel central21"
- Longitud total48 pulg.
- Tamaño de la plataforma36" x 48"
Detalles
- Centros de bolsillo de horquilla16"
- Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla7-3/4" x 1-7/8"
- Capacidad de peso de la plataforma1000 lb
- Material del raílAcero
- Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera7-3/4" x 3-7/8"
- Estándares cumplidosOSHA
- Tipo de plataforma de trabajoHorquilla montada
Descripción general
- Cómodas plataformas de trabajo de carretilla elevadora rápidas y seguras para transportar al personal de mantenimiento donde sea necesario
- Se fija al montacargas insertando las horquillas en los bolsillos de la horquilla y encadenando la plataforma al montacargas (el bloqueo del diente debe estar enganchado)
- Pasamanos de 42" de alto con riel medio de 21" de alto en tres lados, respaldo metálico expandido de 60" de alto en el cuarto lado (reverso de 84" de alto para cumplir con las especificaciones de la OSHA de California)
- Construcción de acero soldado, acabado en azul con recubrimiento en polvo
- Incluye plataforma de placa de suelo a cuadros y correa de 36"L con gancho para fijar la plataforma a la carretilla elevadora
- Usable fork pockets: 7-3/4"W x 3-7/8"H (rear), 7-3/4"W x 1-7/8"H (front)
- Capacidad: 1,000 lb