Especificaciones
Dimensiones
- Altura del protector de espalda81-1/4"
- Altura del pasamanos38"
- Altura del riel central23-1/2"
- Longitud total37-3/4 pulg.
- Tamaño de la plataforma37-3/4" x 37-3/4"
Detalles
- Centros de bolsillo de horquilla27-3/4"
- Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla8-1/4" x 3-3/4"
- Capacidad de peso de la plataforma600 lb
- Material del raílAcero
- Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera8-1/4" x 3-3/4"
- Estándares cumplidosOSHA
- Tipo de plataforma de trabajoPlegable hacia abajo
Descripción general
- Eleve al personal a los estantes y estantes superiores para un acceso seguro y cómodo
- Cuando no está en uso, la unidad se puede plegar y mover fuera del camino por una sola persona
- La unidad se almacena convenientemente en una base inferior de 4" de profundidad, con una altura general de 11-9/16" de pasamanos de 38" de alto con 23-1/2" de alto de barandal medio en tres lados, 60" de alto de soporte metálico expandido en el cuarto lado
- Incluye plataforma de placa de suelo a cuadros, cierre de dientes y cadena larga de 36" con gancho para sujetar la plataforma a la carretilla elevadora
- Los bolsillos de horquilla utilizables miden 7-3/4" de ancho x 3-7/8" de largo en centros de 26"
- Construcción de acero con acabado amarillo de recubrimiento en polvo