Especificaciones
Dimensiones
- Altura del protector de espalda60"
- Altura del pasamanos42"
- Altura del riel central21"
- Tamaño de la plataforma48" x 48"
Detalles
- Centros de bolsillo de horquilla24"
- Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla7-3/4" x 1-7/8"
- Capacidad de peso de la plataforma1000 lb
- Material del raílAcero
- Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera7-3/4" x 3-7/8"
- Estándares cumplidosOSHA
- Tipo de plataforma de trabajoHorquilla montada