Motion
1306 K/236725

SKF
1306 K/236725

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #05481228
No. Fabricante 1306 K/236725
Precio405.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1306 K/236725

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #05481228
No. Fabricante 1306 K/236725
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
Su precio$405.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    19 mm / 0.748 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1306K/236725 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    El cojinete 1306 K/236725 tiene un 1:12 orificio cónico de 30 mm, cierre abierto, 72 mm de diámetro exterior, 19 mm de ancho; perfecto para aplicaciones de carga moderada.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1306 K/236725
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577061348

Descripción general

Descripción del fabricante
1306K/236725 BRG