Motion
CLL1.1-26 24x40

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL1.1-26 24x40

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1100 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 10.50 x 36.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489002
No. Fabricante CLL1.1-26 24x40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL1.1-26 24x40

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1100 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 10.50 x 36.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489002
No. Fabricante CLL1.1-26 24x40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    10.50 x 36.50 pulg.
  • Altura baja
    10.50 pulg.
  • Altura elevada
    36.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    13 s
  • Tipo de elevación
    Móvil
  • Caballos de fuerza del motor
    0.50 HP
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 40.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Capacidad de peso
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CLL1.1-26 1,100 LBS PLATAFORMA DE 24"X40"