Motion
LS6-36W 36x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-36W 36x48

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 6000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 7.25 x 43.25 in
Artículo MI #05489021
No. Fabricante LS6-36W 36x48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-36W 36x48

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 6000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 7.25 x 43.25 in
Artículo MI #05489021
No. Fabricante LS6-36W 36x48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.25 x 43.25 pulg.
  • Altura baja
    7.25 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    60 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    43.25 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    22 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    36.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS6-36W PLATAFORMA Y BASE DE 36"X48" 6000 LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"