Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.00 x 94.00 pulg.
- Altura baja10.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional60 x 156 pulg.
- Altura elevada94.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación52 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L30.0 x 120.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso4000 lb