Motion
LSH2-84 33x69

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-84 33x69

Mesa elevadora de tijera eléctrica Spacesaver® - Capacidad de 2000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 17.00 x 101.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489072
No. Fabricante LSH2-84 33x69
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-84 33x69

Mesa elevadora de tijera eléctrica Spacesaver® - Capacidad de 2000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 17.00 x 101.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489072
No. Fabricante LSH2-84 33x69
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    17.00 x 101.00 pulg.
  • Altura baja
    17.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    60 x 90 pulg.
  • Altura elevada
    101.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    29 s
  • Tipo de elevación
    Elevación alta
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    33.0 x 69.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA Y BASE DE LSH2-84 2000 LB 33"X69"