Motion
LSD12-48W 96x66

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-48W 96x66

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 12000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 8.00 x 56.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489091
No. Fabricante LSD12-48W 96x66
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-48W 96x66

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 12000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 8.00 x 56.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489091
No. Fabricante LSD12-48W 96x66
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    8.00 x 56.00 pulg.
  • Altura baja
    8.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    120 x 96 pulg.
  • Altura elevada
    56.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Elevación doble
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    96.0 x 66.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    12000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LSD12-48W PLATAFORMA DE 96"X66" DE 12000 LB Y