Motion
CM7014-57
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05491706
No. Fabricante CM7014-57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #05491706
No. Fabricante CM7014-57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    15.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre totalmente cerrada con rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Diseño monofásico o trifásico. 1.0 Factor de servicio. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente. Sin cubierta antigoteo.
  • Amperios a tensión
    3.5 A @ 230 V; 2.0 A @ 400 V
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, sopladores, válvulas y cajas de engranajes donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.45 / 2.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Voltios a frecuencia
    400 V a 50 Hz; 230 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1425 CM7014-57 3PH,50HZ,56C,3432M
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"