Motion
HDD-60-10-P
Amortiguador de tambor hidráulico portátil - 60 in de altura de descarga, 137-1/4 in de altura rotada, 84-1/2 in de altura nivelada, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #05493376
No. Fabricante HDD-60-10-P
Precio8,006.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador de tambor hidráulico portátil - 60 in de altura de descarga, 137-1/4 in de altura rotada, 84-1/2 in de altura nivelada, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #05493376
No. Fabricante HDD-60-10-P
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
Su precio$8,006.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de descarga
    60 pulg.
  • Altura de nivel
    84-1/2 pulg.
  • Altura girada
    137-1/4 pulg.
  • Peso
    1042 lb

Detalles

  • Capacidad
    1000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215022712
  • UPC_NO
    691215022712

Descripción general

Descripción del fabricante
HDD-60-10-P VOLQUETE DE TAMBOR HYD PORTÁTIL 1K
  • Funciona con tambores de plástico, acero y fibra de 55 y 30 galones
  • Bastidor 56 , motor 3/4 hp, monofásico 115V , 60Hz
  • Interruptor límite de carrera superior, fusible de velocidad de seguridad de emergencia en cilindro y restricciones de tambor de ajuste vertical
  • Control manual en un cable de bobina largo estándar 8’
  • Portátil: dos ruedas rígidas y dos giratorias con tornillos de bloqueo de suelo
  • Conducto de acero sólido
  • Construcción en acero
  • El marco es de color azul con recubrimiento en polvo, el conducto es de color amarillo con recubrimiento en polvo
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias con tornillos de bloqueo de suelo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"