Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.
- Diámetro del disco3 pulg.
- Tamaño del orificio1/2 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Peso0.24 lb
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Detalles adicionalesEncuentre una rueda Toolroom perfecta para metales blandos no ferrosos, piedra, mármol, caucho y vidrio comprando la rueda Toolroom 37C SC Tipo 01 inferior a =4". Esta rueda funciona para aplicaciones sin acero con su fuerte abrasivo de carburo de silicio negro. La rueda tiene longevidad debido a su unión vitrificada y también triturará acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises. La rueda funciona en máquinas herramienta de corte CNC, rectificadoras cilíndricas, rectificadoras superficiales y rectificadoras ID.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoN
- Grado de granoN
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243529041
- Número de Upc del fabricante662435290410
- RPM Máx.10825 rpm
- Velocidad máxima10825 rpm
- Tipo de mineralMetal duro de silicio
- Cantidad del paquete1
- Especificación37C60-MVMT
- UPC_NO66243529041
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de carburo de silicio negro fuerte para aplicaciones sin acero
- Adhesión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio en máquinas de herramientas de corte CNC y aplicaciones de esmerilado cilíndrico, superficial y de diámetro interior
- Ideal para triturar acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises
- Buena elección para metales blandos no ferrosos: aluminio, latón, bronce y cobre y una gama de materiales no metálicos como piedra, mármol, caucho, cerámica y vidrio