Motion
66261189993

NORTON ABRASIVES
66261189993

3 x 1 x 1/4 pulg. Rueda de aletas no tejidas de óxido de aluminio de grano muy fino
Artículo MI #05494143
No. Fabricante 66261189993
Precio41.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261189993

3 x 1 x 1/4 pulg. Rueda de aletas no tejidas de óxido de aluminio de grano muy fino
Artículo MI #05494143
No. Fabricante 66261189993
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
Precio41.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La 66261189993 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio, con un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 12,000 rpm y un peso de 0.1 lb, adecuada para amolado ligero y mezclado.
  • Número de stock del fabricante
    66261189993
  • Número de Upc del fabricante
    662611899932
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261189993

Descripción general

Descripción del fabricante
66261189993 FLW FWS 3"X1" F2504 MER
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad con unión de resina duradera y trama que se desgasta continuamente exponiendo abrasivos frescos
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Diseñado con una caña de acero como parte integral de la rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas que tienen un diseño de pinza
  • Buena elección para una limpieza y acabado ligeros con grano fino

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron