Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja10.75
- Longitud de la caja15.125
- Peso de la caja33.47
- Anchura de la caja10.25
- Tamaño del paquete64 oz.
Detalles
- Marca64
- CALORIAS60
- Carbohidratos17 g
- Descripción de la categoríaConcentrado líquido
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMezcla de bebida líquida concentrada en limonada de fresa en botella de 5 gal, 64 oz
- SaborLIMONEDA DE FRESA
- FormularioConcentrado
- Vida18 MESES
- Cantidad del paquete6 por caja
- Cantidad del paquete por caja6
- POTASIO45
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55
- AZÚCAR17 g
- UPC_NO075880000525
- Rendimiento5 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- No se requiere agitación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura