Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso0.236 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal11.00 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloNeopreno
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo2200 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi