Motion
2455-20
M12™ Controlador inalámbrico sin centro de iones de litio
Artículo MI #05505970
No. Fabricante 2455-20
Precio737.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Controlador inalámbrico sin centro de iones de litio
Artículo MI #05505970
No. Fabricante 2455-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio737.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    3.31 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    045242216383
  • UPC_NO
    045242216383

Descripción general

Descripción del fabricante
2455-20 M12 DESTORNILLADOR DE ACOPLAMIENTO SIN BUJE
  • Potente motor de 12 voltios: proporciona 60 pulg-lbs y 80 pulg-lbs de par para una instalación rápida
  • Apagado automático con indicador LED: alerta a los usuarios cuando se ha alcanzado el límite de par
  • Indicador de calibración LED: alerta a los usuarios cuando se necesita calibración
  • Modo de taladro de 0 a 750 RPM: proporciona una mayor utilidad para taladrado y sujeción general
  • REDLITHIUM™ Tecnología de batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • Indicador de combustible integrado: le ayuda a supervisar la carga con precisión para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo
  • Luz LED integrada: ilumina las superficies de trabajo en lugares oscuros
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"