Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1300 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.8500 pulg.
- Longitud total9.5 pulg.
- Ancho general2.9500 pulg.
- Peso de la herramienta6.3 lb
Detalles
- Consumo de aire5.4 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Estilo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante663023015477
- Velocidad máxima7000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- Par inverso500 pies-libras
- ReversibleReversible
- Serie244A
- UPC_NO663023015477
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
Descripción del fabricante
244A-2 1/2IN IMPACTO AIRE 2IN ANVIL
- Fiabilidad: las llaves de impacto Ingersoll Rand se ponen a prueba para garantizar que funcionarán tan bien como el día en que las compró, cada vez que accione el gatillo
- Mayor control: el regulador de potencia de la serie 244A le proporciona mayor control y estabilidad incluso en sus proyectos más difíciles
- Aumente el alcance: el yunque extendido en la versión -2 de estas llaves de impacto le proporciona un mayor alcance que es inestimable cuando trabaja con sujetadores más profundos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación