Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Longitud total7.000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Peso de la herramienta1.92 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga15.50 cfm
- Caballos de fuerza0.20 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Material de la almohadillaVinilo
- Forma de la almohadillaCircular
- Nivel de sonido81.6 dB(a)
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación