Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Peso de la herramienta10.75 lb
- Peso10.58
Detalles
- Consumo de aire en carga84.0 cfm
- Caballos de fuerza3.00 HP
- Número de Upc del fabricante663023012742
- MaterialAcero
- Velocidad máxima6000 rpm
- UPC_NO663023012742
Descripción general
- POTENCIA: La amoladora vertical serie 99 cuenta con un potente motor de paletas y una relación potencia/peso ideal
- CONFIABLE: Hecha pensando en usted, la amoladora vertical de la serie 99 es una herramienta de confianza que le durará años venideros.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación