Motion
9110D LLAVE DE PEINE 10MM TRINQUETE 12PT

Gearwrench
9110D COMB WRENCH 10MM RATCHET 12PT

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6.2560 in OAL
Artículo MI #05513467
No. Fabricante 9110D COMB WRENCH 10MM RATCHET 12PT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9110D COMB WRENCH 10MM RATCHET 12PT

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6.2560 in OAL
Artículo MI #05513467
No. Fabricante 9110D COMB WRENCH 10MM RATCHET 12PT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    6.2560 pulg.
  • Tamaño
    10 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171091100

Descripción general

Descripción del fabricante
9110D LLAVE DE PEINE 10MM TRINQUETE 12PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"