Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/2 pulg.
- Ancho de regla7/32 pulg.
Detalles
- Graduación del ángulo30.00, 45.00, 60.00
- Medición de ángulo máx.60.00
- Medición mín. del ángulo30.00
- Tipo de calibreCalibre de profundidad y ángulo
- Incluye ganchoNo
- MaterialAcero endurecido (cabezal), acero inoxidable (regla)
- Graduación de regla1/64 pulg., 1/32 pulg.
- Medición máxima de regla6 pulg.
- Medición mínima de regla0 pulg.