Motion
85241073
0.0001 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, 1-2-3 Bloque con 23 Bloque de Configuración de Orificios 3/8 - 16 Pulgadas Tamaño de Orificio Roscado, 55-60 Rc Dureza, Se vende como Par A juego
Artículo MI #05514171
No. Fabricante 85241073
Precio122.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.0001 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, 1-2-3 Bloque con 23 Bloque de Configuración de Orificios 3/8 - 16 Pulgadas Tamaño de Orificio Roscado, 55-60 Rc Dureza, Se vende como Par A juego
Artículo MI #05514171
No. Fabricante 85241073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio122.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0001 pulg.
  • Tamaño del orificio roscado
    3/8-16 pulg.
  • Diámetro del orificio sin explotar
    0.3510 pulg.

Detalles

  • Dureza
    55-60 Rockwell C
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de piezas
    2
  • Número de orificios roscados
    5
  • Número de orificios sin rosca
    18
  • Número de serie
    No
  • Configurar estilo de bloque
    1-2-3 Bloque
  • Vendido como
    Par a juego
  • Tipo
    1-2-3 Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
13-670-5 1-2-3 BLOQUES DE CONFIGURACIÓN SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"