Motion
93489185
Comprobador de rugosidad superficial con sonda de 0.0002" Radio de punta de estilete de 0.0002", pantalla LCD, ANSI, DIN, ISO y MIL
Artículo MI #05514234
No. Fabricante 93489185
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de rugosidad superficial con sonda de 0.0002" Radio de punta de estilete de 0.0002", pantalla LCD, ANSI, DIN, ISO y MIL
Artículo MI #05514234
No. Fabricante 93489185
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    9V Alcalino
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Tipo de fuente de alimentación
    Batería
  • Medida Ra máxima
    250.0000 pulg.
  • Medición Ra mínima
    1.0000 pulg.
  • Tipo de parámetro de rugosidad
    Ra, Rz
  • Estándares de rugosidad
    ANSI, DIN, ISO, MIL
  • Medida Rz máxima
    999.0000 pulg.
  • Medición mínima de Rz
    8.0000 pulg.
  • Radio de la punta del estilete
    0.0002 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
14-416-2 .0002" SUPERFICIE SPI STYLUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron