Motion
06543854
Rango de 1/2", 0-25-0, Lectura de dial 0-50 , Indicador de descenso de dial de graduación de 0.0005"; Dial de 2-1/4", Rango de 0.1" por revolución, Contador de revolución, Incluye certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #05514263
No. Fabricante 06543854
Precio121.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1/2", 0-25-0, Lectura de dial 0-50 , Indicador de descenso de dial de graduación de 0.0005"; Dial de 2-1/4", Rango de 0.1" por revolución, Contador de revolución, Incluye certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #05514263
No. Fabricante 06543854

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-25-0, 0-50

Detalles

  • Tipo de espalda
    Plano y terminal
  • Calibrado
    Certificado de calibración NIST
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Estuche de ajuste
  • Puntos intercambiables
    No incluye puntos intercambiables
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1
  • Rango por revolución
    0.1000 pulg.
  • Contador de revolución
    Sí
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
20-704-3 .0005" GRAD 0,500" ESFERA SPI RGE