Motion
2080-M (8)

HEXARMOR
2080-M (8)

Forro de acero y aramida Helix con inmersión de palma de nitrilo de espuma tamaño M
Artículo MI #05523592
No. Fabricante 2080-M (8)
Precio26.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2080-M (8)

Forro de acero y aramida Helix con inmersión de palma de nitrilo de espuma tamaño M
Artículo MI #05523592
No. Fabricante 2080-M (8)
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
Su precio$26.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    11
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco o aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Aramida, mezcla de acero
  • Material del revestimiento/cubierta
    Aramida, mezcla de acero
  • Material del forro
    Aramida, mezcla de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    2080-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733013872
  • Material
    Aramida, acero, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029301

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 2080M RESISTENTES AL CORTE
  • Tejido: Calota exterior de mezcla de acero y aramida de calibre 13 que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: El revestimiento flexible de la palma de nitrilo de espuma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión EN407 probado para Contacto Nivel de calor 1 La muñeca de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Sin silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"