Motion
10-VQ110-5M
VÁLVULA, CONECTOR, C/SALA (CC)
Artículo MI #05523601
No. Fabricante 10-VQ110-5M
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, CONECTOR, C/SALA (CC)
Artículo MI #05523601
No. Fabricante 10-VQ110-5M
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
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ100
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
10-VQ110-5M VÁLVULA, CONECTOR, C/SALA (CC)

También puede gustarle

Los clientes también compraron