Motion
ECMT-6005-3-20
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ECMT, montaje en gancho, capacidad de 3 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, velocidad máxima de elevación de 5 fp/min
Artículo MI #05531119
No. Fabricante ECMT-6005-3-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ECMT, montaje en gancho, capacidad de 3 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, velocidad máxima de elevación de 5 fp/min
Artículo MI #05531119
No. Fabricante ECMT-6005-3-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    22.04 x 26-3/8 x 19.3 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    26-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    22.04 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies

Detalles

  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    5 fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    3
  • Serie
    ECMT
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ECMT -6005-3-20 ELÉCTRICO DEL ELEVADOR 3T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron