Motion
SV2Z
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05539045
No. Fabricante SV2Z
Precio7.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05539045
No. Fabricante SV2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 bandas verticales
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color
    Naranja de alta visibilidad, verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla clase R 2 con cremallera
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Economía
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV2Z
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2ZGM3XL 2 MALLA CON CIERRE DE CREMALLERA 3XL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good