Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesBolsillos: 1 parte superior izquierda delantera
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2010
- ColorLima
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- MaterialPoliéster
- Línea de productosMáx.-Dri-
- Estilo camisaJersey
- Estilo de mangaManga corta
Descripción general
- Malla que absorbe la humedad Max-Dri℮
- Cinta reflectante duradera de transferencia de calor 2”
- Malla de poliéster 100 % absorbente que permite la máxima transpirabilidad
- Un bolsillo superior izquierdo
- 25 lavado máximo
- Certificación de terceros: cumple con los estándares ANSI/ISEA 107-2010
- Color: verde de alta visibilidad con cinta reflectante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver folleto
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver folleto
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver folleto