Motion
67885
Fórmula 22 - Limpiador de uso general y suelos de hormigón de alta resistencia
Artículo MI #05539881
No. Fabricante 67885
Precio1,265.30 USD/dz
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fórmula 22 - Limpiador de uso general y suelos de hormigón de alta resistencia
Artículo MI #05539881
No. Fabricante 67885
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
Precio1,265.30 USD/dz

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpia o tira la cera
  • Tipo de producto químico
    A base de agua con disolvente
  • Tipo de limpiador
    Limpiador para suelos de concreto
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    A4
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858067876
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Dilución recomendada
    1:180 - 1:2
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Suelos sin terminar, concreto, azulejos de cerámica y terrazo
  • UPC_NO
    690858067876

Descripción general

Descripción del fabricante
67885 FÓRMULA ZEP 22 55GL
  • La espuma controlada facilita el enjuague
  • dejar la superficie libre de película
  • Contiene solo detergentes y emulsionantes biodegradables
  • Se puede utilizar en suelos y paredes