Motion
R412006121

AVENTICS
R412006121

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #05542421
No. Fabricante R412006121
Price$128.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412006121

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #05542421
No. Fabricante R412006121
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
Price$128.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    AS2
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.86 lb

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    77 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Ajustar rango de presión
    7 a 145 psi
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412006121 AS2-RGS-G038-GAU-100

You May Also Like

Los clientes también compraron