Motion
R412006141

AVENTICS
R412006141

Regulador de precisión - Orificio de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, rosca de salida G
Artículo MI #05542441
No. Fabricante R412006141
Precio209.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412006141

Regulador de precisión - Orificio de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, rosca de salida G
Artículo MI #05542441
No. Fabricante R412006141
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
Precio209.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS2
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    77 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Ajustar rango de presión
    2.9 a 232 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
R412006141 AS2-RGP-G014-GAU-040

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good