Motion
R412007018

AVENTICS
R412007018

Prefiltro - 31 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05542617
No. Fabricante R412007018
Precio264.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007018

Prefiltro - 31 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05542617
No. Fabricante R412007018
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
Precio264.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Prefiltro
  • Flujo de aire máximo
    31 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007018 "AS3-FLP-G038-PBP-HO-00 30"