Motion
1827001277

AVENTICS
1827001277

Montaje con brida MF1/MF2 - Para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, calibre de 32 mm, montaje MF1, MF2 , material de acero
Artículo MI #05545652
No. Fabricante 1827001277
Precio32.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1827001277

Montaje con brida MF1/MF2 - Para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, calibre de 32 mm, montaje MF1, MF2 , material de acero
Artículo MI #05545652
No. Fabricante 1827001277
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
Precio32.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    32 mm

Detalles

  • Tipo de hardware
    MF1 Montaje en brida, MF2 Montaje en brida
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    MF1, MF2

Descripción general

Descripción del fabricante
1827001277 CM1-MF1-032-M2-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"