Motion
1827001606

AVENTICS
1827001606

Soporte de cojinete de muñón - Para uso con cilindro de aire de la serie ISO, 100 mm; calibre de 125 mm, montaje de MT4, MT5, MT6 , material de acero
Artículo MI #05545674
No. Fabricante 1827001606
Precio140.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1827001606

Soporte de cojinete de muñón - Para uso con cilindro de aire de la serie ISO, 100 mm; calibre de 125 mm, montaje de MT4, MT5, MT6 , material de acero
Artículo MI #05545674
No. Fabricante 1827001606
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
Precio140.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    100 mm;125 mm

Detalles

  • Tipo de hardware
    MT4 Soporte de cojinete de muñón, MT5 Soporte de cojinete de muñón, MT6 Soporte de cojinete de muñón
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    MT4, MT5, MT6

Descripción general

Descripción del fabricante
1827001606 CM1-AT4-100/125-M1-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good