Motion
0820005101

AVENTICS
0820005101

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05545876
No. Fabricante 0820005101
Precio152.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820005101

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05545876
No. Fabricante 0820005101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio152.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Viton®
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820005101 DO35-3/2NC-G018-024DC

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"