Motion
0821303808

AVENTICS
0821303808

Filtro de aire estándar - 254 scfm, 1 puertos BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05547502
No. Fabricante 0821303808
Precio447.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303808

Filtro de aire estándar - 254 scfm, 1 puertos BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05547502
No. Fabricante 0821303808
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
Precio447.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 BSPP
  • Peso
    4.44 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    254 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821303808 FILTRO NL6 G1 RECIPIENTE DE POLIETILENO CON