Motion
0821302715

AVENTICS
0821302715

0821302715 PRESIÓN REGISTRADA NL1, G 1/4
Artículo MI #05547595
No. Fabricante 0821302715
Precio99.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302715

0821302715 PRESIÓN REGISTRADA NL1, G 1/4
Artículo MI #05547595
No. Fabricante 0821302715
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
Precio99.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 a 140 °F
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302715 PRESIÓN REGISTRADA NL1, G 1/4