Motion
0821302516

AVENTICS
0821302516

0821302516 REGULADOR DE PRECISIÓN NL2 G 1/
Artículo MI #05547643
No. Fabricante 0821302516
Precio169.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302516

0821302516 REGULADOR DE PRECISIÓN NL2 G 1/
Artículo MI #05547643
No. Fabricante 0821302516
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
Precio169.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    52 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 60 °C
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 232 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302516 REGULADOR DE PRECISIÓN NL2 G 1/

También puede gustarle

Los clientes también compraron