Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- Dirección del flujo4 Forma
- Presión máxima de funcionamiento101
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSYJ300 700
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarPulsar para conectar