Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V015.000
- Escape de aire1/2 NPT
- Entrada de aire3/8 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- CertificaciónCertificación ATEX
- Comprobar el material del asientoPTFE
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Serie de diafragmasTef-Matic (2 piezas)
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.1/8 en diám.
- Caudal máximo49 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- Puertos de entrada estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Puerto de salida estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Elevador de aspiraciónSeco - 15.00 pies, húmedo - 31.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoV1 KIT-1
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado