Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería3500 / 2.500 x 3.000 pulg.
- Longitud total50 pies
- Resistencia a la tensión48000 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoP3500
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieDF3500
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
P3500 X 50 FT
- Se utiliza en una variedad de aplicaciones.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Diseñado para una mayor flexibilidad en movimientos horizontales y verticales.