Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio120 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- Longitud total56 mm
- Peso3.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo180 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-120
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible250 kN/lbs
- UPC_NO842058103131
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.