Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- ColorGris
- Tipo de manguitoPuños elásticos
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de látex
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialAlgodón, poliéster, punto sin costuras, acrílico
Descripción general
- Palma recubierta
- Puño elástico
- Acabado rugoso sobre toda la superficie
- Tratamiento antibacteriano y antiolor
- Forma anatómica
- Punto sin costuras
- Unos guantes cómodos y flexibles resistentes a la abrasión y muy agradables de llevar en climas fríos
- Protege la mano en entornos húmedos o contra detergentes agresivos o alcoholes
- Parte posterior de la mano transpirable para reducir la transpiración
- La superficie proporciona una sensación táctil y un mejor agarre
- Mayor higiene
- Diseñado para facilitar el movimiento y el uso continuo
- Sin irritación por costuras en contacto con la piel
- Color con bajo contenido de aceite