Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto0.750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.880 pulg.
- Tamaño del orificio2.000 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.125 pulg.
- Altura extendida28.813 pulg.
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro1.750 pulg.
- Altura retraída16.688 pulg.
- Accidente cerebrovascular12.125 pulg.
- Profundidad de la rosca0.500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
- Peso23.20 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello2-3/4 – 16
- Capacidad del cilindro15 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva3.142 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios2
- Capacidad de aceite38.100 pulg.3
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón1 – 8 x 3/4
- Protuberancia de la barra del pistón0.250 pulg.
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- Toneladas a 10000 psi15.70 toneladas
Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar