Motion
C7513C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 75 toneladas, 13.125 in carrera, 19.375 in retraído, 32.500 in extendido
Artículo MI #05575421
No. Fabricante C7513C
Precio8,419.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 75 toneladas, 13.125 in carrera, 19.375 in retraído, 32.500 in extendido
Artículo MI #05575421
No. Fabricante C7513C
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
Precio8,419.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.500 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.750 pulg.
  • Altura extendida
    32.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.750 pulg.
  • Altura retraída
    19.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    13.125 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10
  • Peso
    109.50 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    5-3/4 – 12
  • Capacidad del cilindro
    75 toneladas
  • Área efectiva
    15.900 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    4
  • Capacidad de aceite
    208.700 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    79.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C7513C CILINDROS, 75 TONELADAS Y 13 1/8 CICLOS
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron