Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.25 pulg.
- Longitud11.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 NPTF
- Peso28.50 lb
- Ancho9.50 pulg.
Detalles
- Rango de presión de aire40 a 120 psi
- Interruptor de control12 pies Remoto
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima3200 psi
- Tipo de bombaPA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire
- Capacidad del depósito2.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas462.0 pulg.3
- Material del depósitoPolietileno de alta densidad
- Flujo típico a 0 Psi128.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi110.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi88.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 3200 Psi28.000 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.28 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable454.0 pulg.3
Descripción general
- Bombas de salida de baja presión de 3200 psi de velocidad única
- Motor neumático reparable para una reparación económica
- El filtro de entrada de aire protege el motor: el filtro del puerto de salida protege contra sistemas contaminados
- Depósitos surtidos para adaptarse a los requisitos de su aplicación