Especificaciones
Dimensiones
- Altura15.00 pulg.
- Longitud11.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 NPTF
- Peso60.00 lb
- Ancho9.50 pulg.
Detalles
- Rango de presión de aire40 a 120 psi
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaPA46 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Material del depósitoAcero
- Flujo típico a 0 Psi465.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi450.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi53.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi46.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 1500 Psi51.000 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.46 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable465.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaPistón del cilindro “avance”, “mantener” y “retorno”.
- Número de pieza de la válvula9584
- Tipo de válvulaVálvula manual 3-Way, 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way, 2-Position
Descripción general
Descripción del fabricante
PA462 BOMBA, AIRE
- Motor neumático de estilo rotativo: se utiliza cuando el aire es la fuente de energía preferida, cuando no hay electricidad disponible o hay chispas preocupantes
- Motor de 3 CV que arranca a plena carga
- Funcionamiento de dos velocidades para un avance rápido del cilindro
- Modelos disponibles con control remoto completo sobre avance y retorno
- La válvula central en tándem mantiene la carga cuando se apaga la bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad