Motion
PA464R
PA46 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.50 galones, capacidad utilizable de 465.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 46 in3/min a máx. psi, depósito de acero
Artículo MI #05575504
No. Fabricante PA464R
Precio13,788.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA46 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.50 galones, capacidad utilizable de 465.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 46 in3/min a máx. psi, depósito de acero
Artículo MI #05575504
No. Fabricante PA464R
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
Precio13,788.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15.00 pulg.
  • Longitud
    11.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    78.00 lb
  • Ancho
    9.50 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Interruptor de control
    12 pies Remoto
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA46 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Material del depósito
    Acero
  • Flujo típico a 0 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    450.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    53.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    46.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1500 Psi
    51.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    46 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    465.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    El aceite se dirige al lado "extendido" del cilindro, el aceite del lado "retraído" va al depósito; el cilindro "se sujeta" con la bomba apagada. El aceite se dirige hacia el lado de "retracción" del cilindro: el aceite del lado de "extensión" va al depósito.
  • Número de pieza de la válvula
    9594
  • Tipo de válvula
    3-Way4 vías y 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way4 vías, 2-Position/retorno de retención anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PA464R BOMBA, AIRE
  • Motor neumático de estilo rotativo: se utiliza cuando el aire es la fuente de energía preferida, cuando no hay electricidad disponible o hay chispas preocupantes
  • Motor de 3 CV que arranca a plena carga
  • Funcionamiento de dos velocidades para un avance rápido del cilindro
  • Modelos disponibles con control remoto completo sobre avance y retorno
  • La válvula central en tándem mantiene la carga cuando se apaga la bomba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good